Beli harga pipa stainless 2 inch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Sambungan Pipa Tee SS
    Mulai

    Rp25.900

    monotaro Sambungan Pipa Tee SS
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Sambungan pipa Tee
    atribut:
    • Material: Stainless steel (equivalent to SCS13A)
    • Shape: Tee
    • Type Of Thread: PT screw
    • Dimension A (mm): 19
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 1
    • Nominal Diameter A: 8
    • Nominal Diameter B: 1/4
  2. PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    Mulai

    Rp33.900

    PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • Working Pressure (kg/cm²): 10
  3. TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Alat Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp2.199.900

    TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Alat Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    Application : Bending of steel pipes and annealed stainless steel pipes.
    atribut:
    • Type: For mm
    • Bend Angle (°): 0 to 180
    • Purpose of Use: Bending process of soft copper pipe, iron pipe, and annealed stainless steel pipe.
  4. PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe C
    Mulai

    Rp12.900

    PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe C
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
  5. aer Narita Flexible Stainless Steel Water Hose (Selang Fleksibel)
    Mulai

    Rp55.900

    aer Narita Flexible Stainless Steel Water Hose (Selang Fleksibel)
    Deskripsi:
    - Selang fleksibel narita panjang 30 cm- Lapisan luar terbuat dari stainless steel 304 berkualitas dengan bentuk spiral- Lapisan dalam dari karet, sehingga lentur- Nut terbuat dari brass/kuningan- Aplikasi umum untuk menghubungkan instalasi pipa air dengan kran wastafel atau closet
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
  6. Rothenberger Tube Bender (Alat Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp8.499.900

    Rothenberger Tube Bender (Alat Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    Untuk membengkokkan pipa tembaga.
  7. Vinilon Pipa HDPE PE 100 (MRS 100)
    Mulai

    Rp609.900

    Vinilon Pipa HDPE PE 100 (MRS 100)
    Deskripsi:
    Pipa untuk saluran air bersih dengan material berkualitas.
  8. KRISBOW Tube Bender (Alat Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp179.900

    KRISBOW Tube Bender (Alat Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    Tube Bender 1/2inch (12mm) adalah alat yang digunakan untuk membengkokkan pipa sehingga pipa yang akan dibengkokkan tidak gepeng atau bocor. Alat ini bekerja menggunakan minyak pelumas sehingga pipa yang dibengkokkan tidak lecet. Cara kerja alat ini adalah membengkokkan pipa secara perlahan-lahan hingga terbentuk ukuran radius bengkok yang dibutuhkan. Pembengkok pipa ini mempunyai dimensi 590x55x32mm dengan ukuran bending 12mm. Pembengkok pipa sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Tube Bender
    • Material: Steel
    • Bend Angle (°): 180
  9. RIDGID Power Clean Drain Cleaning Machine (Mesin Pembersih Saluran Air)
    Mulai

    Rp10.999.900

    RIDGID Power Clean Drain Cleaning Machine (Mesin Pembersih Saluran Air)
    atribut:
    • Cable Length (m): 9
    • Voltage (V): 120
    • Catalog Number: 55808
  10. ASANO Clamp Hose Stainless Steel SUS 304 (Klem Selang)
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp28.900

    ASANO Clamp Hose Stainless Steel SUS 304 (Klem Selang)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SUS 304
  11. RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.399.900

Daftar Harga harga pipa stainless 2 inch Terbaru November 2026
monotaro Sambungan Pipa Tee SSRp25.900
PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AWRp33.900
TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Alat Pembengkok Pipa)Rp2.199.900
PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe CRp12.900
aer Narita Flexible Stainless Steel Water Hose (Selang Fleksibel)Rp55.900
Rothenberger Tube Bender (Alat Pembengkok Pipa)Rp8.499.900
aer Kitchen Faucet Handle Stick Curved Pipe AOV Series (Keran Wastafel Dapur)Rp329.900
RIDGID Thin-Wall Conduit Bender (Alat Pembengkok Pipa)Rp1.999.900
Sellery Tube Bender (Alat Pembengkok Pipa)Rp239.900
Vinilon Pipa HDPE PE 100 (MRS 100)Rp609.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)